Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Matrize (für Schraube 19 mm) 40,5 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Matrize (für Schraube 19 mm) 40,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132402

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - 40.5 mm

  • Lochbreite - 40.5 mm

  • Lochhöhe - 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103324028

Sonepar Artikelnummer

120537435

Hersteller Artikelnummer

132402

Hersteller Typ

132402

Hersteller Artikel Nr.:

132402

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

40.5 mm

Lochbreite:

40.5 mm

Lochhöhe:

3 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Matrize

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.206 kg

Zubehör für Schraublocher Rund Basic - Matrize, Loch-ø 40,5 mm, Materialstärke 3,0 mm, Nennmaß metrisch 40 mm, Schraubengröße 19,0x55,0 mm, Vorbohr-ø 20,4*