Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Matrize (für Schraube 19 mm) 70 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Matrize (für Schraube 19 mm) 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132442

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - 70 mm

  • Lochbreite - 70 mm

  • Lochhöhe - 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103324424

Sonepar Artikelnummer

120537453

Hersteller Artikelnummer

132442

Hersteller Typ

132442

Hersteller Artikel Nr.:

132442

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

70 mm

Lochbreite:

70 mm

Lochhöhe:

3 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Matrize

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.684 kg

Zubehör für Schraublocher Rund BASIC- Matrize, Loch-ø 70,0 mm, Materialstärke 3,0 mm, Größe 2-3/4'', Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4*