Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Matrize (für Schraube 19 mm) 76,2 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Matrize (für Schraube 19 mm) 76,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132446

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - 76.2 mm

  • Lochbreite - 76.2 mm

  • Lochhöhe - 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103324462

Sonepar Artikelnummer

120537454

Hersteller Artikelnummer

132446

Hersteller Typ

132446

Hersteller Artikel Nr.:

132446

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

76.2 mm

Lochbreite:

76.2 mm

Lochhöhe:

3 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Matrize

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.890 kg

Zubehör für Schraublocher Rund BASIC- Matrize, Loch-ø 76,2 mm, Materialstärke 3,0 mm, Größe 3'', Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4*