Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Matrize (für Schraube 9,5 mm)15,2 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Matrize (für Schraube 9,5 mm)15,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132374

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - 15.2 mm

  • Lochbreite - 15.2 mm

  • Lochhöhe - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103323748

Sonepar Artikelnummer

120537423

Hersteller Artikelnummer

132374

Hersteller Typ

132374

Hersteller Artikel Nr.:

132374

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

15.2 mm

Lochbreite:

15.2 mm

Lochhöhe:

2 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Matrize

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.026 kg

Zubehör für Schraublocher Rund Basic - Matrize, Loch-ø 15,2 mm, Materialstärke 2,0 mm, Nennmaß PG 9, Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorbohr-ø 10,0 mm