Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Matrize, für Schrauben 9,5 mm, Loch 15,2 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Matrize, für Schrauben 9,5 mm, Loch 15,2 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132566

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - 15.2 mm

  • Lochbreite - 15.2 mm

  • Lochhöhe - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103325667

Sonepar Artikelnummer

120537478

Hersteller Artikelnummer

132566

Hersteller Typ

132566

Hersteller Artikel Nr.:

132566

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

15.2 mm

Lochbreite:

15.2 mm

Lochhöhe:

2 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Matrize

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.026 kg

Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Matrize. Loch- ⌀ 12,5 mm, Materialstärke 1,5 mm, Nennmaß metrisch 12 mm, Nennmaß PG 7, Größe 1/2'', Schraubengröße 6,0x40,0 mm, Vorbohr-⌀ 6,5 mm.