Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Matrize für Schraublocher DIAMANT - VA, Loch 50,5 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Matrize für Schraublocher DIAMANT - VA, Loch 50,5 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132790

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 50.5 mm

  • Lochbreite - 50.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103327906

Sonepar Artikelnummer

120537550

Hersteller Artikelnummer

132790

Hersteller Typ

132790

Hersteller Artikel Nr.:

132790

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

50.5 mm

Lochbreite:

50.5 mm

Lochhöhe:

3.5 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

nur Matrize

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.254 kg

Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Matrize, Loch-⌀ 50,5 mm, Materialstärke 3,5 mm, Nennmaß metrisch 50 mm, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-⌀ 20,4*mm