Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Matrize für Schraublocher DIAMANT - VA, Loch 54 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Matrize für Schraublocher DIAMANT - VA, Loch 54 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132792

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 54 mm

  • Lochbreite - 54 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103327920

Sonepar Artikelnummer

120537551

Hersteller Artikelnummer

132792

Hersteller Typ

132792

Hersteller Artikel Nr.:

132792

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

54 mm

Lochbreite:

54 mm

Lochhöhe:

3.5 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

nur Matrize

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.314 kg

Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Matrize, Loch-⌀ 54,0 mm, Materialstärke 3,5 mm, Nennmaß PG 42, Größe 2-1/8'', Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-⌀ 20,4*mm