Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Matrize Zubehör für Schraublocher Sub-Min-D 28,6 x 11,9 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Matrize Zubehör für Schraublocher Sub-Min-D 28,6 x 11,9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132946

  • Lochform - rechteckig

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 28.6 mm

  • Lochhöhe - 11.9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103329467

Sonepar Artikelnummer

120537640

Hersteller Artikelnummer

132946

Hersteller Typ

132946

Hersteller Artikel Nr.:

132946

Lochform:

rechteckig

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

28.6 mm

Lochhöhe:

11.9 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Matrize

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.198 kg

Zubehör für Schraublocher Sub-Min-D- Matrize, Größe 28,6x11,9 mm