Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Matrize - Zubehör zu Schraublocher Quadrat 12,7 x 12,7 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Matrize - Zubehör zu Schraublocher Quadrat 12,7 x 12,7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132884

  • Lochform - quadratisch

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 12.7 mm

  • Lochhöhe - 12.7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103328842

Sonepar Artikelnummer

120537606

Hersteller Artikelnummer

132884

Hersteller Typ

132884

Hersteller Artikel Nr.:

132884

Lochform:

quadratisch

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

12.7 mm

Lochhöhe:

12.7 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Matrize

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.116 kg

Zubehör für Schraublocher Quadrat - (CIMCO-Artikelnr. 13 2846)- Matritze 12,7x12,7 mm