Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Matrize - Zubehör zu Schraublocher Quadrat 25,4 x 25,4 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Matrize - Zubehör zu Schraublocher Quadrat 25,4 x 25,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132894

  • Lochform - quadratisch

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 25.4 mm

  • Lochhöhe - 25.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103328941

Sonepar Artikelnummer

120537611

Hersteller Artikelnummer

132894

Hersteller Typ

132894

Hersteller Artikel Nr.:

132894

Lochform:

quadratisch

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

25.4 mm

Lochhöhe:

25.4 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Matrize

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.216 kg

Zubehör für Schraublocher Quadrat - (CIMCO-Artikelnr. 13 2856) - Matritze 25,4x25,4 mm