Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Matrize - Zubehör zu Schraublocher Quadrat, 45,5 x 45,5 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Matrize - Zubehör zu Schraublocher Quadrat, 45,5 x 45,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132910

  • Lochform - quadratisch

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 45.5 mm

  • Lochhöhe - 45.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103329108

Sonepar Artikelnummer

120537622

Hersteller Artikelnummer

132910

Hersteller Typ

132910

Hersteller Artikel Nr.:

132910

Lochform:

quadratisch

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

45.5 mm

Lochhöhe:

45.5 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Matrize

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.886 kg

Matrize als Zubehör für Schraublocher im quadratischen Format mit den Abmessungen 45,5 x 45,5 mm ist eine praktische und strapazierfähige Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse von Fachhandwerkern zugeschnitten ist. Die kompakte Größe und das robuste Design machen es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für den professionellen Einsatz.