CIMCO - Maulringschlüssel-Satz 17teilig DIN 3113A/ISO 3318, SW6-SW22, 1mm-Stufung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112500
Anzahl der Maulringschlüssel - 17
Gesamtzahl der Werkzeuge - 17
Mitgeliefertes Aufbewahrungszubehör - sonstige
Schlüsselweite - 6 .. 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125007
Sonepar Artikelnummer
120099398
Hersteller Artikelnummer
112500
Hersteller Typ
112500
Hersteller Artikel Nr.:
112500
Anzahl der Maulringschlüssel:
17
Gesamtzahl der Werkzeuge:
17
Mitgeliefertes Aufbewahrungszubehör:
sonstige
Schlüsselweite:
6 .. 22 mm
Oberflächenschutz:
verchromt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.658 kg


