Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Mechanische Handpresse bis 60 kN (300mm²)

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Mechanische Handpresse bis 60 kN (300mm²)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101868

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6 .. 300 mm²

  • Länge - 560 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103018682

Sonepar Artikelnummer

120537029

Hersteller Artikelnummer

101868

Hersteller Typ

101868

Hersteller Artikel Nr.:

101868

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6 .. 300 mm²

Länge:

560 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

10

Max. AWG-Größe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

3.000 kg

Mechanische Handpresse bis 60 kN (300 mm²) Geeignet zum Verpressen von Verbindungsmaterial bis zu einem maximalen Leiterquerschnitt von 300 mm² Eigenschaften: leichte, kompakte Konstruktion - stufenlos verstellbare Teleskopgriffe (Gesamtlänge 560 - 860 mm) klappbarer Presskopf 360° drehbar - Ohne Presseinsätze - Presskraft: 60 kN - max. Hub: 19 mm