CIMCO - Mehrweg-Gehörschutzstöpsel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140280
Ausführung - konisch
Dämmwert SNR - 20 dB
Mit Kordel - Ja
Mit Stirnband - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103402801
Sonepar Artikelnummer
120537738
Hersteller Artikelnummer
140280
Hersteller Typ
140280
Hersteller Artikel Nr.:
140280
Ausführung:
konisch
Dämmwert SNR:
20 dB
Mit Kordel:
Ja
Mit Stirnband:
Nein
Mit Bügel:
Nein
Lamellenausführung:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Ersatzstöpsel:
Nein
Farbe:
grün
Wiederverwendbar:
Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


