CIMCO - Messleitung-Set 6 teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111485
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - Ja
Max. Arbeitsspannung - 400 V
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103114858
Sonepar Artikelnummer
120126427
Hersteller Artikelnummer
111485
Hersteller Typ
111485
Hersteller Artikel Nr.:
111485
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
Ja
Max. Arbeitsspannung:
400 V
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.140 kg


