Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Messleitungs-Set, Bananenstecker schwarz/rot L = 1m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Messleitungs-Set, Bananenstecker schwarz/rot L = 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111482

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bananenkupplung

  • Set-Ausführung - Ja

  • Stecktechnik - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103065822

Sonepar Artikelnummer

120930194

Hersteller Artikelnummer

111482

Hersteller Typ

111482

Hersteller Artikel Nr.:

111482

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bananenkupplung

Set-Ausführung:

Ja

Stecktechnik:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.080 kg

Messleitungs-Set, Bananenstecker. Mit 2 mm-Prüfspitzen aus Edelstahl, CATIII / 1.000 V. Strombelastbarkeit bis 16A. Mit 4 mm- Sicherheitsstecktechnik gemäß DIN VDE 0411 / EN 61010. Länge: 1000 mm