CIMCO - Messleitungs-Set, Standard, schwarz/rot, CAT III/1000V, max 16A, L 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111481
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103065808
Sonepar Artikelnummer
120930193
Hersteller Artikelnummer
111481
Hersteller Typ
111481
Hersteller Artikel Nr.:
111481
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.090 kg


