Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Metall-Rohrschneider 3-35mm, 1/8 -1 3/8 Zoll Ø, Länge 160mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Metall-Rohrschneider 3-35mm, 1/8 -1 3/8 Zoll Ø, Länge 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120464

  • Schneidsystem - Schneiderad

  • Rohrdurchmesser - 3 .. 35 mm

  • Geeignet für Aluminium - Ja

  • Geeignet für Kupfer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103204641

Sonepar Artikelnummer

120099573

Hersteller Artikelnummer

120464

Hersteller Typ

120464

Hersteller Artikel Nr.:

120464

Schneidsystem:

Schneiderad

Rohrdurchmesser:

3 .. 35 mm

Geeignet für Aluminium:

Ja

Geeignet für Kupfer:

Ja

Geeignet für Stahl:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Länge:

146.5 mm

Mit Rohrinnenentgrater:

Nein

Schneiderad austauschbar:

Ja

Anzahl der Schneidräder:

1

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gussrohre:

Nein

Geeignet für Mehrschichtverbundrohre:

Nein

Mit Schnellverstellung:

Nein

Teleskopisch:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.385 kg

Rohrschneider mit einem Schneidrädchen, Schneidradwechsel ohne Werkzeug dank Schnellwechselsystem möglich, doppelter Rollenführung und Gratenferner. Ausführung: bis zu einem ø von 3-35 mm, 1/8''-13/8''ø, Größe: 160 mm