CIMCO - Metallsägeblatt HSS-CO Form A, einseitig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120608
Länge - 300 mm
Anzahl der Zähne je Zoll - 24
Geeignet für Holz - Nein
Geeignet für Kunststoff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103206089
Sonepar Artikelnummer
120099584
Hersteller Artikelnummer
120608
Hersteller Typ
120608
Hersteller Artikel Nr.:
120608
Länge:
300 mm
Anzahl der Zähne je Zoll:
24
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Breite:
13 mm
Stärke:
0.65 mm
Doppelseitig:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Aluminium:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82029100
Gewicht:
0.020 kg


