Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Metallsägeblatt, Zahnteilung 0,8 mm (32 Zähne pro Inch)

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Metallsägeblatt, Zahnteilung 0,8 mm (32 Zähne pro Inch)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120512

  • Länge - 150 mm

  • Anzahl der Zähne je Zoll - 32

  • Geeignet für Holz - Nein

  • Geeignet für Kunststoff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103205129

Sonepar Artikelnummer

120537372

Hersteller Artikelnummer

120512

Hersteller Typ

120512

Hersteller Artikel Nr.:

120512

Länge:

150 mm

Anzahl der Zähne je Zoll:

32

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für Stahl:

Ja

Breite:

6 mm

Stärke:

0.4 mm

Doppelseitig:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Ja

Geeignet für Aluminium:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82029980

Gewicht:

0.004 kg

Sägeblätter zu Metall-Sägeblatt für alle Metalle, NE-Metalle (Kupfer), Edelstähle, Sonderlegierungen, Plexiglas und Kunststoffe. Ausführung: Zahnteilung 0,8 mm (32 Zähne pro Inch), Größe: 150 mm