CIMCO - Metallsägeblatt, Zahnteilung 0,8 mm (32 Zähne pro Inch) für Vario 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120513
Länge - 200 mm
Anzahl der Zähne je Zoll - 32
Geeignet für Holz - Nein
Geeignet für Kunststoff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103205136
Sonepar Artikelnummer
120537373
Hersteller Artikelnummer
120513
Hersteller Typ
120513
Hersteller Artikel Nr.:
120513
Länge:
200 mm
Anzahl der Zähne je Zoll:
32
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Breite:
6 mm
Stärke:
0.4 mm
Doppelseitig:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Aluminium:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82029980
Gewicht:
0.004 kg


