Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Metallsägebogen rot, Spannweite 300mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Metallsägebogen rot, Spannweite 300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120607

  • Ausführung - Bügelsäge

  • Typ - Metallsägebogen

  • Sägeblatt - einseitig

  • Sägeblattlänge - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103206072

Sonepar Artikelnummer

120099583

Hersteller Artikelnummer

120607

Hersteller Typ

120607

Hersteller Artikel Nr.:

120607

Ausführung:

Bügelsäge

Typ:

Metallsägebogen

Sägeblatt:

einseitig

Sägeblattlänge:

300 mm

Sägeblatt wechselbar:

Ja

Zugsäge:

Nein

Sägeblatt mitgeliefert:

Nein

Spannschraube:

Nein

Ausführung Bügel:

flach

Griffausführung:

geschlossen

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Ja

Geeignet für Stahl:

Ja

Geeignet für Aluminium:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82021000

Gewicht:

0.360 kg

Der Metallsägebogen ist verstellbar, aus Rechteck-Stahlrohr, Materialstärke 16x10 mm, rot pulverbeschichtet, mit Einhängestift. Ausführung: Spannweite 300 mm