CIMCO - Metallsägebogen, Spannweite 300mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120530
Ausführung - Blattsäge
Typ - Metallsägebogen
Sägeblatt - einseitig
Sägeblattlänge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103205303
Sonepar Artikelnummer
120389444
Hersteller Artikelnummer
120530
Hersteller Typ
120530
Hersteller Artikel Nr.:
120530
Ausführung:
Blattsäge
Typ:
Metallsägebogen
Sägeblatt:
einseitig
Sägeblattlänge:
300 mm
Sägeblatt wechselbar:
Ja
Zugsäge:
Ja
Sägeblatt mitgeliefert:
Ja
Anzahl der Zähne je Zoll:
24
Spannschraube:
Ja
Ausführung Bügel:
flach
Griffausführung:
geschlossen
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Aluminium:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82021000
Gewicht:
0.428 kg


