Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Metallsägebogen, Spannweite 300mm, Schnellverspannung

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Metallsägebogen, Spannweite 300mm, Schnellverspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120600

  • Ausführung - Bügelsäge

  • Typ - Metallsägebogen

  • Sägeblatt - einseitig

  • Sägeblattlänge - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103206003

Sonepar Artikelnummer

120099582

Hersteller Artikelnummer

120600

Hersteller Typ

120600

Hersteller Artikel Nr.:

120600

Ausführung:

Bügelsäge

Typ:

Metallsägebogen

Sägeblatt:

einseitig

Sägeblattlänge:

300 mm

Sägeblatt wechselbar:

Ja

Zugsäge:

Ja

Sägeblatt mitgeliefert:

Nein

Spannschraube:

Nein

Ausführung Bügel:

flach

Griffausführung:

gerade

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Stahl:

Ja

Geeignet für Aluminium:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82021000

Gewicht:

0.798 kg

Metallsägebogen, Bügelsäge mit neuartiger Schnellverspannung am 2-Komponentengriff für einseitige Sägeblätter nach DIN 6494 Form A. Mit verbesserter Griffigkeit durch rutschfreie Kunststoffe und zusätzlichem Front-Abgleitschutz, mit unverlierbaren Spannstiften, silbergrau pulverbeschichtet: Spannweite: 300 mm, Länge: 520 mm