Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Mikro-Elektronik-Seitenschneider bis 0,8mm Ø, 21°, Länge 118mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Mikro-Elektronik-Seitenschneider bis 0,8mm Ø, 21°, Länge 118mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101030

  • Form - Standard

  • Länge - 118 mm

  • Schneidenlänge - 2.5 mm

  • Kopfbreite - 8.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103010303

Sonepar Artikelnummer

120099155

Hersteller Artikelnummer

101030

Hersteller Typ

101030

Hersteller Artikel Nr.:

101030

Form:

Standard

Länge:

118 mm

Schneidenlänge:

2.5 mm

Kopfbreite:

8.5 mm

Kopfhöhe:

2 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

brüniert

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.051 kg

Mikro-Elektronik-Seitenschneider bis 0,8mm Durchmesser, 21 Grad, Länge 118 mm, ohne Schneidwate