Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Mikro-Elektronik-Seitenschneider bis 1mm Ø, 21°, Länge 129mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Mikro-Elektronik-Seitenschneider bis 1mm Ø, 21°, Länge 129mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101038

  • Form - Standard

  • Länge - 129 mm

  • Schneidenlänge - 2.5 mm

  • Kopfbreite - 8.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103010389

Sonepar Artikelnummer

120099156

Hersteller Artikelnummer

101038

Hersteller Typ

101038

Hersteller Artikel Nr.:

101038

Form:

Standard

Länge:

129 mm

Schneidenlänge:

2.5 mm

Kopfbreite:

8.5 mm

Kopfhöhe:

2 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

brüniert

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.067 kg

Mikro-Elektronik-Seitenschneider bis 1,0mm Durchmesser, 21 Grad, Länge 129 mm, mit feinen Spitzen, ohne Schneidwate