Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Mikro-Elektronik-Spitzzange 152mm, Backen gebogen, glatt, 1mm breit

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Mikro-Elektronik-Spitzzange 152mm, Backen gebogen, glatt, 1mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101076

  • Form - gebogen

  • Länge - 152 mm

  • Länge der Backen - 25 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103010761

Sonepar Artikelnummer

120099165

Hersteller Artikelnummer

101076

Hersteller Typ

101076

Hersteller Artikel Nr.:

101076

Form:

gebogen

Länge:

152 mm

Länge der Backen:

25 mm

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Pressform:

sonstige

Gewicht:

62 g

Kopfbreite:

1 mm

Kopfhöhe:

25 mm

Mit Seitenschneider:

Nein

Geschmiedet:

Nein

Geeignet für Lichtwellenleiter:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

ESD geprüft:

Nein

Mit Drahtschneider:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

brüniert

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Greifbereich:

70 mm

Greiffläche:

glatt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.062 kg

Mikro-Elektronik-Spitzzange, Backen gebogen, glatt, 1 mm breit, Länge 152 mm. Ausführung aus einsatzgehärteten 3 mm-Werkzeug-Flachstahl. Schneidkanten präzesionsgeschliffen, selbstöffnend durch leichtgängige Spiralfelder, feinstbüniert, mit elastischen 2-Komponenten-Kunststoffgriffen (außer Elektronik-Kraft-Seitenschneider CIMCO-Artikelnr. 10 1054 und 10 1055)