CIMCO - Mikro-Elektronik-Spitzzange, Backen gerade, gezahnt, 1,2mm breit, Länge 152mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101082
Form - gerade
Länge - 152 mm
Länge der Backen - 40 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103010822
Sonepar Artikelnummer
120099166
Hersteller Artikelnummer
101082
Hersteller Typ
101082
Hersteller Artikel Nr.:
101082
Form:
gerade
Länge:
152 mm
Länge der Backen:
40 mm
Isoliert:
Ja
Griffausführung:
1-Komponenten
Pressform:
sonstige
Gewicht:
79 g
Kopfbreite:
1.2 mm
Kopfhöhe:
60 mm
Mit Seitenschneider:
Nein
Geschmiedet:
Nein
Geeignet für Lichtwellenleiter:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
brüniert
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Greifbereich:
70 mm
Greiffläche:
gezahnt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.079 kg


