Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Mini-Aluminium-Rollschiene 800mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Mini-Aluminium-Rollschiene 800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142700

  • Ausführung - Rollenschiene

  • Montageart - Bodenmontage

  • Max. Kabeltrommeldurchmesser - 800 mm

  • Max. Kabeltrommelbreite - 120 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103427002

Sonepar Artikelnummer

120099841

Hersteller Artikelnummer

142700

Hersteller Typ

142700

Hersteller Artikel Nr.:

142700

Ausführung:

Rollenschiene

Montageart:

Bodenmontage

Max. Kabeltrommeldurchmesser:

800 mm

Max. Kabeltrommelbreite:

120 mm

Tragfähigkeit:

200 kg

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

5.200 kg

Aluminium-Rollschiene, rutschsicher durch Gummiauflage, für Kabeltrommeln jeder Breite; Aluminium-Körper, mit umsteckbaren Laufrollen