Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Mini Vielfach-Messzange AC 400A CAT III 600V

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Mini Vielfach-Messzange AC 400A CAT III 600V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111410

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 1 .. 400 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103114100

Sonepar Artikelnummer

120493132

Hersteller Artikelnummer

111410

Hersteller Typ

111410

Hersteller Artikel Nr.:

111410

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

1 .. 400 A

Stromart:

AC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Nein

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

30 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Nein

Spannungsmessung, AC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Temperaturmessung:

Ja

Kapazitätsmessung:

Ja

Frequenzmessung:

Ja

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.180 kg

AC-Mini-Stromzange, Strommessung bis 400 A AC. Überspannungskategorie CATIII 600 V. Widerstands,- Kapazitäts-, Frequenz-und Temperaturmessung. Berührungsloser Spannungsrüfer (NCV). Akustische Durchgangsprüfung, Diodentest, Größe LCD-Anzeige, mit Displaybeleuchtung. Lieferumfang: Tasche, Sicherheitsmessleitungen, Thermofühler, K-Typ-Messadapter, Batterien. Größe: 200x60x34 mm