Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Mini Vielfach-Messzange AC/DC 400A CAT III 600V

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Mini Vielfach-Messzange AC/DC 400A CAT III 600V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111412

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/DC - 1 .. 400 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103114124

Sonepar Artikelnummer

120493134

Hersteller Artikelnummer

111412

Hersteller Typ

111412

Hersteller Artikel Nr.:

111412

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/DC:

1 .. 400 A

Strommessbereich/AC:

1 .. 400 A

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Nein

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

30 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Nein

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Temperaturmessung:

Ja

Kapazitätsmessung:

Ja

Frequenzmessung:

Ja

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.180 kg

AC/DC Mini-Stromzange, Strommessung bis 400 A AC/DC. Überspannungskategorie CATIII 600 V. Widerstands-, Kapazitäts-, Frequenz- und Temperaturmessung. Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV). Akustische Durchgangsprüfung, Data-Hold, Diodentest. Größe LCD-Anzeige, mit Displaybeleuchtung. Lieferumfang: Tasche, Sicherheitsmessleitungen, Thermofühler, K-Typ-Messadapter, Batterien. Größe: 200x60x34 mm