Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Mischdüse für 2K-Kleber, geeignet für 151210, 151220

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Mischdüse für 2K-Kleber, geeignet für 151210, 151220

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151212

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mischdüse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103098714

Sonepar Artikelnummer

121074542

Hersteller Artikelnummer

151212

Hersteller Typ

151212

Hersteller Artikel Nr.:

151212

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mischdüse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Mischdüse für 2K-Kleber, geeignet für CIMCO 151210, 151220