CIMCO - Mitlaufendes Auffanggerät Magic EN 353-2 15 M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140476
Farbe - mehrfarbig
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84799070
Gewicht - 2.350 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103404768
Sonepar Artikelnummer
120537741
Hersteller Artikelnummer
140476
Hersteller Typ
140476
Hersteller Artikel Nr.:
140476
Farbe:
mehrfarbig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
2.350 kg
Mitlaufendes Auffanggerät Magic EN 353-2. Das kleine und leichte Auffanggerät ist frei mitlaufend in Auf- und Abstiegsrichtung. Erhältlich in unterschiedlichen Seillängen aus 12 mm Kernmantelseil. Länge: 15 m


