Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Modularstecker RJ 10, ungeschirmt für flexible Leiter

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Modularstecker RJ 10, ungeschirmt für flexible Leiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183000

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ10 4(4)

  • Geschirmt - Nein

  • Kategorie - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103830000

Sonepar Artikelnummer

120119441

Hersteller Artikelnummer

183000

Hersteller Typ

183000

Hersteller Artikel Nr.:

183000

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ10 4(4)

Geschirmt:

Nein

Kategorie:

sonstige

Anschlussart:

Crimp

Spezialwerkzeug notwendig:

Ja

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Ja

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Modular-Stecker für Telekommunikation und Daten-Netzwerke, Qualitätsstecker für mindestens 500 Steckzyklen, Kontakte mit 50µ inch (1,27 Mikrometer) Goldauflage, Gehäuse aus flammhemmendem Polycarbonat, Zugbelastbarkeit Kabel zu Stecker mindestens 89 N. Ungeschirmte Modularstecker (mind. Cat. 3) geeignet für Flach- und Rundkabel. Ausführung: für flexible Leiter, Bezeichnung: RJ 10, AWG Bereich: 24-26, Anzahl der Positionen: 4, Anzahl der Kontakte: 4, VE/Stck.: 100