Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Modularstecker RJ 45 8/8 geschirmt für massive/flexible Leiter

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183012

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Nein

  • Kategorie - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103830123

Sonepar Artikelnummer

120119446

Hersteller Artikelnummer

183012

Hersteller Typ

183012

Hersteller Artikel Nr.:

183012

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Nein

Kategorie:

sonstige

Anschlussart:

Crimp

Spezialwerkzeug notwendig:

Ja

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Ja

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.004 kg

Geschirmte Modularstecker (MIND.CAT.5E), geeignet für Rundkabel, inklusive je ein Einfädelkamm pro Stecker zum problemlosen Einlegen der Leiter in korrekte Crimpposition, zu verpressen mit der CIMCO-Presszange(CIMCO-Artikelnr. 10 6201) Ausführung: für flexible und massive Leiter, Bezeichnung: RJ45, AWG Bereich: 24-26, Anzahl Positionen: 8, Anzahl Kontakte: 8, VE/Stck. 50. Modular-Stecker für Telekommunikation und Daten-Netzwerke, Qualitätsstecker für mindestens 500 Steckzyklen, Kontakte mit 50µ inch (1,27 Mikrometer) Goldauflage, Gehäuse aus flammhemmendem Polycarbonat, Zugbelastbarkeit Kabel zu Stecker mindestens 89 N.