Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Multi-Schaum/Bildschirmreiniger 400ml

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Multi-Schaum/Bildschirmreiniger 400ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151152

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Funktion - Reinigung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103511527

Sonepar Artikelnummer

120099886

Hersteller Artikelnummer

151152

Hersteller Typ

151152

Hersteller Artikel Nr.:

151152

Einsatzbereich:

sonstige

Funktion:

Reinigung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Lackierbar:

Nein

Bleifrei:

Ja

Chromatfrei:

Ja

Schnell trocknend:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.468 kg

Multi-Schaum, der kraftvolle Universalreiniger, vollständig biologisch abbaubar. Reinigt rückstandsfrei alle Metalle, Glas- und Kunststoffteile, beseitigt Insekten, Schmierflecken, Schmutzfilme, frischt matte und verwitterte Kunststoffe auf, verhindert Ankleben und Festfrieren von Türgummis usw. Inhalt: 400 ml.