Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Multi-Verriegelungsklammer für Sperrelement

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Multi-Verriegelungsklammer für Sperrelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182616

  • Werkstoff des Schlosskastens - sonstige

  • Werkstoff des Schlossbügels - sonstige

  • Geeignet für Außengebrauch - Nein

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103826164

Sonepar Artikelnummer

120537935

Hersteller Artikelnummer

182616

Hersteller Typ

182616

Hersteller Artikel Nr.:

182616

Werkstoff des Schlosskastens:

sonstige

Werkstoff des Schlossbügels:

sonstige

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Farbe:

rot

Schlossdicke:

3 mm

Diskusmodell:

Nein

Mit Kombinationsschließung:

Nein

Gleichschließend:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83011000

Gewicht:

0.066 kg

Multi-Verriegelungsklammer für Sperrelement, bei Verwendung von mehreren Sperrelementen, mit Verbotszeichen ''nicht einschalten'' (nach VBG 125) und Beschriftungsfeld. Lieferumfang: Gehäuse mit 2 m Sicherungsband.