CIMCO - Multicutscheiben in Dose 10x 115x1,2mm, ACS60 Stein,Inox, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206844
Anzahl der Teile - 10
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 68042218
Gewicht - 0.358 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103064979
Sonepar Artikelnummer
120897561
Hersteller Artikelnummer
206844
Hersteller Typ
206844
Hersteller Artikel Nr.:
206844
Anzahl der Teile:
10
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
68042218
Gewicht:
0.358 kg
10x Trennscheiben in Dose Multi-Cut - Kombi-Scheibe für Edelstahl, Stahl und Stein (insbesondere Wandfliesen) geeignet - Spezielle Material-Zusammensetzung der neuen dünnen Kombi-Scheibe ermöglicht das Trennen von Metall und z. B. Fliesen ohne aufwändigen Scheibenwechsel -Gute Schneidleistung und angenehmes Schneidverhalten - Gratarme bis gratfreie Kanten. Ausführung: 115x1,2 mm, Bohrung: 22,23 mm


