Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Multifunktionswerkzeug Duo Crimp, Länge 160mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Multifunktionswerkzeug Duo Crimp, Länge 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100720

  • Abisolierbereich Durchmesser - 8 .. 13 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103007204

Sonepar Artikelnummer

120099142

Hersteller Artikelnummer

100720

Hersteller Typ

100720

Hersteller Artikel Nr.:

100720

Abisolierbereich Durchmesser:

8 .. 13 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

0.5 .. 6 mm²

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Ja

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.145 kg

Multifunktionswerkzeug Duo Crimp, zum Abschneiden und Abisolieren von Leitern und Litzen sowie zum Verpressen von nicht isolierten und isolierten Aderendhülsen. Arbeitsbereich Seitenschneider flexibel bis 6 mm², Massivleiter bis 4 mm², Arbeitsbereich Abisolierer bis 6 mm², Pressbereiche 0, 5-2, 5 mm², 4-6 mm²