CIMCO - Multigrafstift (7B Mine)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212168
Ausführung - sonstige
Farbe - schwarz
Spitzenform - sonstige
Wasserfest - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4021104121688
Sonepar Artikelnummer
120100209
Hersteller Artikelnummer
212168
Hersteller Typ
212168
Hersteller Artikel Nr.:
212168
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Spitzenform:
sonstige
Wasserfest:
Nein
Länge:
240 mm
Mit Clip:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96091010
Gewicht:
0.015 kg
Multigrafstift (7B Mine), schreibt auf allen glatten Flächen (Glas, Fliesen, Metall usw. ) und auf Folien, abwischbar, mit Schutzkappe. Ausführung in rot, Größe: 240 mm


