Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Mund-Nasenschutz ''OP-Maske''

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Mund-Nasenschutz ''OP-Maske''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140288

  • Mit Filter - Nein

  • Filterklasse - sonstige

  • Ausatemventil - Nein

  • Geeignet für Schweißen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103017746

Sonepar Artikelnummer

120708339

Hersteller Artikelnummer

140288

Hersteller Typ

140288

Hersteller Artikel Nr.:

140288

Mit Filter:

Nein

Filterklasse:

sonstige

Ausatemventil:

Nein

Geeignet für Schweißen:

Nein

Farbe:

sonstige

Schützt gegen Partikel:

Ja

Schützt gegen unangenehme Säuredämpfe:

Nein

Schützt gegen unangenehme Gerüche:

Nein

Schützt gegen Viren:

Ja

Mit Nasenbügel:

Ja

Wegwerfausführung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

63079098

Gewicht:

0.003 kg

Mund-Nasenschutz ''OP-Maske'', Staub- und Bakterienschutz, Textilmaterial mit Polyprophyleanteil, hauptvertäglich, mit Gummiband. nicht steril, Staub- und Bakterienschutz, Textilmaterial mit Polypropylenanteil, hautverträglich, mit Gummiband: VE 50Stck.