Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Nachfüllpack zu Kfz-Verbandskasten DIN 13164

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Nachfüllpack zu Kfz-Verbandskasten DIN 13164

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142009

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103420096

Sonepar Artikelnummer

120119325

Hersteller Artikelnummer

142009

Hersteller Typ

142009

Hersteller Artikel Nr.:

142009

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Wiederverwendbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

30065000

Gewicht:

0.400 kg

Kfz-Verbandskasten Nachfüllpack nach DIN 13 164, nur für Fahrzeuge, nicht für Betriebe zugelassen. Nachfüllpack zu KFZ-Verbandkasten.