CIMCO - Neubauten-Schlüssel Innenvierkant 6-8mm, Aussenvierkant 6-10mm Gesamtlänge 195mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112890
Ausführung - sonstige
Schlüsselweite - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103128909
Sonepar Artikelnummer
120126458
Hersteller Artikelnummer
112890
Hersteller Typ
112890
Hersteller Artikel Nr.:
112890
Ausführung:
sonstige
Schlüsselweite:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.200 kg
Neubauten-Schlüssel, ein massiver Metallschlüssel aus Temperguss, mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Gebäuden, insb. Neubauten. Ausstattung: Innenvierkant 6, 7 und 8 mm, Außenvierkant 6-10 mm für Türen und Fenster ohne Beschläge. Innensechskantschlüssel (Inbus) 3 mm für Madenschrauben an Türgriffhebeln, Zapfen zum Schließen und Öffnen von Profil-Zylinderschlossaufnahmen (17 mm ⌀). Tiefenlehre für Einbauschlösser 22-75 mm, Kapselheber (Flaschenöffner). Gesamtlänge 195 mm.


