Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - NH-Sicherheitsgriff 1000V, VDE 0680/4

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - NH-Sicherheitsgriff 1000V, VDE 0680/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140210

  • Verlängertes Aufsatzstück - Nein

  • Mit Handschuh - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85363090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103402108

Sonepar Artikelnummer

120099680

Hersteller Artikelnummer

140210

Hersteller Typ

140210

Hersteller Artikel Nr.:

140210

Verlängertes Aufsatzstück:

Nein

Mit Handschuh:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.300 kg

1.000 V NH-Sicherheitsgriff nach VDE 0680/4, mit Abgleitschutz und Schutzstulpe aus glattem, imprägniertem Leder. Für NH-Sicherungen Größe 00-3.