CIMCO - Overall weiss, Größe XXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145036
Größe (US/CA) - XXL
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Passform - lange Form
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103450369
Sonepar Artikelnummer
120552333
Hersteller Artikelnummer
145036
Hersteller Typ
145036
Hersteller Artikel Nr.:
145036
Größe (US/CA):
XXL
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Passform:
lange Form
Geschlecht:
Unisex
Materialgewicht:
225 g/m²
Materialstärke:
2 mm
Wegwerfausführung:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Nein
Flüssigkeitsdicht:
Nein
Gasdicht:
Nein
Geeignet für Überdruck:
Nein
Mit Frischluftanschluss:
Nein
Mit reflektierenden Streifen:
Nein
Knopfschließung:
Nein
Isoliert:
Nein
Ölbeständig:
Nein
Chemisch beständig:
Nein
Kapuze abnehmbar:
Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Ja
Wasserabweisend:
Ja
Antistatische Ausführung:
Nein
Max. Strahlungshitze:
50 °C
Maschinenwaschbar:
Nein
Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:
Nein
Schweißerschutz nach EN 11611:
Nein
Warnschutz nach EN ISO 20471:
Nein
Hitze- und Flammschutz nach EN 11612:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
62101098
Gewicht:
0.225 kg


