CIMCO - Parallelverbinder Cu, Normalausführung 2,5qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183182
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Ausführung - Normalausführung
Hülsenform - kurz
Spannungsreihe - bis 230/380 V
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103831823
Sonepar Artikelnummer
120275723
Hersteller Artikelnummer
183182
Hersteller Typ
183182
Hersteller Artikel Nr.:
183182
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
kurz
Spannungsreihe:
bis 230/380 V
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
vernickelt
Isolation:
sonstige
Art der Verbindung:
Parallelverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.001 kg


