CIMCO - Parallelverbinder, isoliert, 0,1-0,4mm², rot, mit Isolierhülse aus Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180318
Nennquerschnitt - 1 .. 4 mm²
Ausführung - Normalausführung
Hülsenform - kurz
Farbe der Isolation - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103803189
Sonepar Artikelnummer
120275672
Hersteller Artikelnummer
180318
Hersteller Typ
180318
Hersteller Artikel Nr.:
180318
Nennquerschnitt:
1 .. 4 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
kurz
Farbe der Isolation:
gelb
Spannungsreihe:
bis 230/380 V
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
Polyamid (PA)
Art der Verbindung:
Parallelverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


