CIMCO - Pass- und Kontaktschraubenschlüssel, Länge 105mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140102
Geeignet für DI - Ja
Geeignet für DII - Ja
Geeignet für DIII - Ja
Geeignet für DIV - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4086500009022
Sonepar Artikelnummer
120099659
Hersteller Artikelnummer
140102
Hersteller Typ
140102
Hersteller Artikel Nr.:
140102
Geeignet für DI:
Ja
Geeignet für DII:
Ja
Geeignet für DIII:
Ja
Geeignet für DIV:
Ja
Geeignet für DV:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.054 kg


