CIMCO - Phasenprüfer 100-250 V AC 3/60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111280
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - Glimmlampe
Spannungsmessbereich - 100 .. 250 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103112809
Sonepar Artikelnummer
120099356
Hersteller Artikelnummer
111280
Hersteller Typ
111280
Hersteller Artikel Nr.:
111280
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
Glimmlampe
Spannungsmessbereich:
100 .. 250 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Länge:
140 mm
Klingenlänge:
65 mm
Klingenbreite:
3 mm
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Nein
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Nein
Messstellenbeleuchtung:
Nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Stromversorgung:
vom Prüfobjekt (ohne Batterie)
Messkreiskategorie:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.020 kg


