CIMCO - Photovoltaik MC4-Y - Verteiler FFM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180006
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103800065
Sonepar Artikelnummer
120521203
Hersteller Artikelnummer
180006
Hersteller Typ
180006
Hersteller Artikel Nr.:
180006
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
19 mm
Tiefe:
135 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.062 kg


